Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U67021.025.0075 Tăiere filet 1/4-20 X 3/4 inch, 50PK | AA9WUH 1HA25

APPROVED VENDOR U67021.025.0075 Tăiere filet 1/4-20 X 3/4 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AA9WUH Model: U67021.025.0075Crucea Ref: 1HA25

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€21.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de tăiere a firului
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului3 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului0.520-0.480 "
Cap Dia.0.375-0.367 "
Inaltimea capului0.19 - 0.172 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS7318145080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.025.0075 Tăiere filet 1/4-20 X 3/4 inch, 50 buc.
€21.60 /ambalaj