APPROVED VENDOR S10250DBB-G2M Wood Screw Bugle #10 X 2-1/2, 2000PK | AD2UUY 3UKF9

APPROVED VENDOR S10250DBB-G2M Buletă cu șurub pentru lemn #10 X 2-1/2", 2000PK

Element: AD2UUY Model: S10250DBB-G2MCrucea Ref: 3UKF9

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePătrat
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capuluiNu
Cap Dia.0.344 "
Tip capGoarnă
Lungime2.5 "
Material305 oțel inoxidabil
Mărimea#10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.79
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR S10250DBB-G2M Buletă cu șurub pentru lemn #10 X 2-1/2", 2000PK