Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT SBFIX0250125L-005P1 Șurub cu umăr Hex 10-32 X 1-1/4 inch, 5PK | AE4RQF 5MMR2

APPROVED VENDOR SBFIX0250125L-005P1 Șurub cu umăr hexagonal 10-32 X 1-1/4 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AE4RQF Model: SBFIX0250125L-005P1Crucea Ref: 5MMR2
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
€50.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune90,000 PSI
Rockwell HardnessB65
Umăr Dia.1 / 4 "
Lungimea umărului1.25 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Temp. Gamă-70 Deg. până la 250 de grade. F
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet10-32
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SBFIX0250125L-005P1 Șurub cu umăr hexagonal 10-32 X 1-1/4 inch, 5 buc.
€50.47 /ambalaj