Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT SBIX0250125-005P1 Șurub cu umăr hexagonal 10-24 X 1-1/4 inch, 5PK | AE4RNQ 5MMK4

APPROVED VENDOR SBIX0250125-005P1 Șurub cu umăr hexagonal 10-24 X 1-1/4 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AE4RNQ Model: SBIX0250125-005P1Ref încrucișat: 5MMK4
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
€40.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune90,000 PSI
Rockwell HardnessB65
Umăr Dia.1 / 4 "
Lungimea umărului1.25 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet10-24
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SBIX0250125-005P1 Șurub cu umăr hexagonal 10-24 X 1-1/4 inch, 5 buc.
€40.87 /ambalaj