Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT SC22020080-100P1 Șurub cu cap cu mufa standard M2 x 0.40 X 8, 100PK | AE9BUF 6HHG7

APPROVED VENDOR SC22020080-100P1 Șurub cu cap cu dublă standard M2 x 0.40 X 8, 100 buc.

În stoc
Articol: AE9BUF Model: SC22020080-100P1Crucea Ref: 6HHG7
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
€63.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM2-0.4
Dimensiunea unității1.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.3.8mm
Inaltimea capului2mm
Tip capStandard
Lungime sub cap8mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M2
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului8mm
Dimensiune de filet0.40mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SC22020080-100P1 Șurub cu cap cu dublă standard M2 x 0.40 X 8, 100 buc.
€63.91 /ambalaj