Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR SC22080500-100P1 Socket Cap Screw Standard M8 x 1.25X50, 100PK | AE9FCN 6JDK1

APPROVED VENDOR SC22080500-100P1 Șurub cu cap cu dublă standard M8 x 1.25X50, 100 buc.

În stoc
Post: AE9FCN Model: SC22080500-100P1Crucea Ref: 6JDK1
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
€91.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capStandard
Lungime sub cap50mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului28mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.053
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SC22080500-100P1 Șurub cu cap cu dublă standard M8 x 1.25X50, 100 buc.
€91.02 /ambalaj