Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR SC22100160-025P1 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 16, 25PK | AE9FCR 6JDK4

APPROVED VENDOR SC22100160-025P1 Șurub cu cap cu dublă standard M10 x 1.50 X 16, 25 buc.

În stoc
Articol: AE9FCR Model: SC22100160-025P1Crucea Ref: 6JDK4
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
€22.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului10mm
Tip capStandard
Lungime sub cap16mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SC22100160-025P1 Șurub cu cap cu dublă standard M10 x 1.50 X 16, 25 buc.
€22.14 /ambalaj