Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT SC2212090-025P Șurub cu cap cu mufa standard M12 x 1.75 X 90, 25PK | AE2LCE 4XY91

APPROVED VENDOR SC2212090-025P Șurub cu cap cu dublă standard M12 x 1.75 X 90, 25 buc.

În stoc
Articol: AE2LCE Model: SC2212090-025PCrucea Ref: 4XY91
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
€86.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului12mm
Tip capStandard
Lungime sub cap90mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune1220N psi
Rockwell HardnessC38 până la C43
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului36mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.74
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SC2212090-025P Șurub cu cap cu dublă standard M12 x 1.75 X 90, 25 buc.
€86.85 /ambalaj