Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR SC2216035-025P Socket Cap Screw Standard M16 x 2 X 35, 25PK | AE2LCF 4XY92

APPROVED VENDOR SC2216035-025P Șurub cu cap cu dublă standard M16 x 2 X 35, 25 buc.

În stoc
Articol: AE2LCF Model: SC2216035-025PCrucea Ref: 4XY92
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
€78.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
Dimensiunea unității14mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.24mm
Inaltimea capului16mm
Tip capStandard
Lungime sub cap35mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune1220N psi
Rockwell HardnessC38 până la C43
Filet Dia.M16
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SC2216035-025P Șurub cu cap cu dublă standard M16 x 2 X 35, 25 buc.
€78.99 /ambalaj