Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR SC22160800-005P2 Socket Cap Screw Standard M16 x 2 X 80, 5PK | AE9FEA 6JDP5

APPROVED VENDOR SC22160800-005P2 Șurub cu cap cu dublă standard M16 x 2 X 80, 5 buc.

În stoc
Element: AE9FEA Model: SC22160800-005P2Crucea Ref: 6JDP5
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
€34.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
Dimensiunea unității14mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.24mm
Inaltimea capului16mm
Tip capStandard
Lungime sub cap80mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M16
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului44mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SC22160800-005P2 Șurub cu cap cu dublă standard M16 x 2 X 80, 5 buc.
€34.41 /ambalaj