STARRETT Set Bore Gage


Filtru
Absolvențe: 0.0005 "
StilModelLungimeInterval de măsurarePreț (ex. TVA)
A
3089Z-131-26J
2"2 - 6 "€683.26
B
3089Z-131-715J
4"0.7 - 1.5 "€609.14
C
3089Z-131-1424J
4"1.4 - 2.4 "€644.73

Set Bore Gage

Seturile de calibre ale alezajului de la Starrett sunt concepute pentru a măsura condițiile neconforme și conice ale cilindrilor. Aceste seturi de calibre includ nicovale din carbură, mânere cromate și suporturi de extensie. Acestea au un design ergonomic cu o mâneră izolatoare anti-alunecare pentru o operare în siguranță. Navalurile sunt marcate cu laser pentru a permite o selecție ușoară, iar diagramele de măsurare oferă o selecție rapidă a nicovalei. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de calibre de alezaj Starrett, disponibile într-o carcasă robustă din aluminiu, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?