Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT SC22180700-005P2 Șurub cu cap cu mufa standard M18 x 0.50 X 70, 5PK | AE9FEE 6JDP9

APPROVED VENDOR SC22180700-005P2 Șurub cu cap cu dublă standard M18 x 0.50 X 70, 5 buc.

În stoc
Articol: AE9FEE Model: SC22180700-005P2Crucea Ref: 6JDP9
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
€99.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM18 X 0.5
Dimensiunea unității14mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.27mm
Inaltimea capului18mm
Tip capStandard
Lungime sub cap70mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M18
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului48mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SC22180700-005P2 Șurub cu cap cu dublă standard M18 x 0.50 X 70, 5 buc.
€99.01 /ambalaj