Furnizor APROBAT SHG4213 Raft fără șuruburi 72 x 18 x 72 5 Raft | AB3UUF 1VG42

APPROVED VENDOR SHG4213 Raft fără șuruburi 72 x 18 x 72 5 Raft

Element: AB3UUF Model: SHG4213Crucea Ref: 1VG42
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€440.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi fără șuruburi
CuloriGri
Material de puntePAL
Adâncime18 "
finalizareaPulbere
Înălţime72 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi5
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Stil raftSingur Drept
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.57
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT SHG4013 Raft fără șuruburi 48 x 18 x 72 5 Raft | AB3UUD 1VG40 SHG401318 "48 "€334.36
Furnizor APROBAT SHG4113 Raft fără șuruburi 60 x 18 x 72 5 Raft | AB3UUE 1VG41 SHG411318 "60 "€392.25
Furnizor APROBAT SHG4313 Raft fără șuruburi 36 x 24 x 72 5 Raft | AB3UUG 1VG43 SHG431324 "36 "€363.00
Furnizor APROBAT SHG4413 Raft fără șuruburi 48 x 24 x 72 5 Raft | AB3UUH 1VG44 SHG441324 "48 "€378.83
Furnizor APROBAT SHG4513 Raft fără șuruburi 60 x 24 x 72 5 Raft | AB3UUJ 1VG45 SHG451324 "60 "€586.43
Furnizor APROBAT SHG4613 Raft fără șuruburi 72 x 24 x 72 5 Raft | AB3UUK 1VG46 SHG461324 "72 "€540.95
RFQ
Furnizor APROBAT SHG4713 Raft fără șuruburi 60 x 36 x 72 5 Raft | AB3UUL 1VG47 SHG471336 "60 "€554.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SHG4213 Raft fără șuruburi 72 x 18 x 72 5 Raft
€440.02 /unitate