Furnizor APROBAT SHG4713 Raft fără șuruburi 60 x 36 x 72 5 Raft | AB3UUL 1VG47

APPROVED VENDOR SHG4713 Raft fără șuruburi 60 x 36 x 72 5 Raft

În stoc
Element: AB3UUL Model: SHG4713Crucea Ref: 1VG47

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€554.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi fără șuruburi
CuloriGri
Material de puntePAL
Adâncime36 "
finalizareaPulbere
Înălţime72 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi5
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Stil raftSingur Drept
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.65
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)158.75
Lățimea navei (cm)97.79
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT SHG4013 Raft fără șuruburi 48 x 18 x 72 5 Raft | AB3UUD 1VG40 SHG401318 "48 "€334.36
Furnizor APROBAT SHG4113 Raft fără șuruburi 60 x 18 x 72 5 Raft | AB3UUE 1VG41 SHG411318 "60 "€392.25
Furnizor APROBAT SHG4213 Raft fără șuruburi 72 x 18 x 72 5 Raft | AB3UUF 1VG42 SHG421318 "72 "€363.65
RFQ
Furnizor APROBAT SHG4313 Raft fără șuruburi 36 x 24 x 72 5 Raft | AB3UUG 1VG43 SHG431324 "36 "€363.00
Furnizor APROBAT SHG4413 Raft fără șuruburi 48 x 24 x 72 5 Raft | AB3UUH 1VG44 SHG441324 "48 "€378.83
Furnizor APROBAT SHG4513 Raft fără șuruburi 60 x 24 x 72 5 Raft | AB3UUJ 1VG45 SHG451324 "60 "€586.43
Furnizor APROBAT SHG4613 Raft fără șuruburi 72 x 24 x 72 5 Raft | AB3UUK 1VG46 SHG461324 "72 "€540.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SHG4713 Raft fără șuruburi 60 x 36 x 72 5 Raft
€554.07 /unitate