Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT STR602012C24 Șurub pentru umăr 7/8-9 x 1 1/2 inch Lungime | AB8JMN 25L538

APPROVED VENDOR STR602012C24 Șurub de umăr 7/8-9 x 1 1/2 inch lungime

În stoc
Articol: AB8JMN Model: STR602012C24Crucea Ref: 25L538

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€626.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității5 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
Cap Dia.1.723-1.750 "
Inaltimea capului0.735 - 0.75 "
Stilul șefuluiStandard
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune70000 psi
Rockwell HardnessB55
Forța de forfecareNU A FOST VOTAT
Umăr Dia.1.25 "
Lungimea umărului1.5 "
Toleranță la umăr+ .25 / -0.00mm
Sistem de măsurareInch
Temp. GamăNu a fost votat
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet7 / 8-9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318158030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR STR602012C24 Șurub de umăr 7/8-9 x 1 1/2 inch lungime
€626.30 /unitate