Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT TAC0403-100 Nit Semi-Tubular 1/16 X 3/32 Inch, 100PK | AA9WZY 1HBY4

APPROVED VENDOR TAC0403-100 Nit semi-tubular 1/16 X 3/32 inch, 100 buc

În stoc
Articol: AA9WZY Model: TAC0403-100Ref încrucișat: 1HBY4
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
€31.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareaSimplu
Grip Range0.043 - 0.073 "
Cap Dia.0.109 "
Inaltimea capului0.017 "
Tip capOval
Mărimea găurii0.064 "
Nituit Dia.1 / 16 "
Lungimea nitului3 / 32 "
Material nitAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0403-100 Nit semi-tubular 1/16 X 3/32 inch, 100 buc
€31.86 /ambalaj