Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR TBC0604-100 Semi-Tubular Rivet 3/32 X 1/8 Inch, 100PK | AA9WYK 1HBU5

APPROVED VENDOR TBC0604-100 Nit semi-tubular 3/32 X 1/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AA9WYK Model: TBC0604-100Crucea Ref: 1HBU5
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
€24.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareaSimplu
Grip Range0.058 - 0.087 "
Cap Dia.0.147 "
Inaltimea capului0.023 "
Tip capOval
Mărimea găurii0.096 "
Nituit Dia.3 / 32 "
Lungimea nitului1 / 8 "
Material nitAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TBC0604-100 Nit semi-tubular 3/32 X 1/8 inch, 100 buc.
€24.22 /ambalaj