Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HEPD80 Dispozitiv de protecție la supratensiune, Hepd, 80Ka, 120/240V, 1 fază, 3 fire | AF7UVG 22P065

SQUARE D Dispozitiv de protecție la supratensiune HEPD80, Hepd, 80Ka, 120/240V, 1 fază, 3 fire

În stoc
Element: AF7UVG Model: HEPD80Crucea Ref: 22P065
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
€296.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtecție la supratensiune prin cablu
Adâncime3.75 "
Carcasă MaterialPlastic
Tip de carcasăNEMA 4X
Tip filtruNonfiltrare
Note de subsolTip 1 SPD
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Lungime3.6 "
Tipul locației2
MaterialPlastic
Max. Tensiunea de funcționare continuă150V LN, LG 300V LL
Max. Curent de supratensiune pe mod40kA
Max. Curent de supratensiune pe fază80kA
Moduri de protecție6
Stil de montareMontare pe panou
Curent nominal de descărcare10kA
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1S
Evaluarea curentului de scurtcircuit25kA
TipCablat greu
Voltaj120/240
Grad de protecție la tensiune600V LN, 700V LG, 1000V LL și NG
Lăţime3"
Fire de sârmă3
Gauge de sârmă12AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8537109070

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Dispozitiv de protecție la supratensiune HEPD80, Hepd, 80Ka, 120/240V, 1 fază, 3 fire
€296.52 /unitate