Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT TFC0910.4-50 Nit Semi-Tubular 9/64 X 5/16 Inch, 50PK | AA9XCT 1HEE3

APPROVED VENDOR TFC0910.4-50 Nit semi-tubular 9/64 X 5/16 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AA9XCT Model: TFC0910.4-50Crucea Ref: 1HEE3
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
€31.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareaSimplu
Grip Range0.212 - 0.242 "
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.04 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Mărimea găurii0.156 "
Nituit Dia.9 / 64 "
Lungimea nitului5 / 16 "
Material nitOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8308203000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TFC0910.4-50 Nit semi-tubular 9/64 X 5/16 inch, 50 buc.
€31.29 /ambalaj