Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT TFC1220.3-50 Nit Semi-Tubular 3/16 X 5/8 Inch, 50PK | AA9XDE 1HEF5

APPROVED VENDOR TFC1220.3-50 Nit semi-tubular 3/16 X 5/8 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AA9XDE Model: TFC1220.3-50Crucea Ref: 1HEF5
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
€45.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareaSimplu
Grip Range0.495 - 0.535 "
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.06 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Mărimea găurii0.201 "
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului5 / 8 "
Material nitOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8308203000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TFC1220.3-50 Nit semi-tubular 3/16 X 5/8 inch, 50 buc.
€45.65 /ambalaj