Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT TG1157 430019 Element de incalzire a apei | AB9MQR 2E046

APPROVED VENDOR TG1157 430019 Element de încălzire a apei

În stoc
Element: AB9MQR Model: TG1157 430019Crucea Ref: 2E046
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
€16.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de încălzire a apei
Se potriveșteToate flanșele rezervorului cu 4 găuri pentru șuruburi pe un cerc de șuruburi cu diametrul de 2 1/2".
Hz60
Introduceți lungimea (în.)7-11 / 16
Placarezinc
Material învelișCupru
StilȘurub pe
TipDensitate scăzută la watt
Voltaj240
Watts1500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8516900500
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial învelișStilTipVoltajWattsPreț
VANZATOR APROBAT TG2307 430027 Element de incalzire a apei | AB9MQT 2E048 TG2307 430027CupruȘurub peDensitate scăzută la watt2403000€19.77
VANZATOR APROBAT TG2457 430035 Element de incalzire a apei | AB9MQU 2E049 TG2457 430035CupruȘurub peDensitate redusă de wați2404500€20.50
Furnizor APROBAT TG-1157L 430043 Element pentru încălzirea apei | AB9MQY 2E102 TG-1157L 430043CupruȘurub peDensitate redusă de wați1201500€16.81
VANZATOR APROBAT TG2257 430051 Element de incalzire a apei | AB9MQZ 2E105 TG2257 430051CupruȘurub peDensitate scăzută la watt2402500€19.58
VANZATOR APROBAT SG1157L 430060 Element de incalzire a apei | AB9MRW 2E295 SG1157L 430060CupruÎnșurubațiDensitate redusă de wați1201500€12.72
VANZATOR APROBAT SG1157 430078 Element de incalzire a apei | AB9MRX 2E298 SG1157 430078CupruÎnșurubațiDensitate redusă de wați2401500€12.72
VANZATOR APROBAT SG1207 430086 Element de incalzire a apei | AB9MRY 2E299 SG1207 430086CupruÎnșurubațiDensitate redusă de wați2402000€13.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TG1157 430019 Element de încălzire a apei
€16.81 /unitate