Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR TRS12 Screw Thread Rolling Pan M4 X 1.79 X 12Mm, 10PK | AE6GWY 5RXC3

APPROVED VENDOR Tavă de rulare cu filet TRS12 M4 X 1.79 X 12 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AE6GWY Model: TRS12Crucea Ref: 5RXC3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€17.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de rulare a firului
Tipul de unitate6 Lob
Dimensiunea șoferuluiT15
finalizareaZinc, cromat clar trivalent
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.6.8mm
Inaltimea capului2.4mm
Tip capTigaie
Lungime12 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM4 X 1.79
TipCorp rotund

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Tavă de rulare cu filet TRS12 M4 X 1.79 X 12 mm, 10 buc.
€17.82 /ambalaj