Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR TSC0606-9-100 Semi-Tubular Rivet 3/32 X 3/16 Inch, 100PK | AA9WWU 1HBN3

APPROVED VENDOR TSC0606-9-100 Nit semi-tubular 3/32 X 3/16 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AA9WWU Model: TSC0606-9-100Crucea Ref: 1HBN3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€23.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareazinc
Grip Range0.120 - 0.149 "
Cap Dia.0.147 "
Inaltimea capului0.023 "
Tip capOval
Mărimea găurii0.096 "
Nituit Dia.3 / 32 "
Lungimea nitului3 / 16 "
Material nitOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8308203000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TSC0606-9-100 Nit semi-tubular 3/32 X 3/16 inch, 100 buc.
€23.73 /ambalaj