Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT TSI0250200P0-025P Șurub mare 1/4-20 2 Lungime, 25PK | AD7KWC 4EZX4

APPROVED VENDOR TSI0250200P0-025P Șurub mare 1/4-20 2" lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AD7KWC Model: TSI0250200P0-025PCrucea Ref: 4EZX4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€15.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare, tip P
finalizareaPlacat cu zinc
Inaltimea capului0.48 - 0.52 "
Materialul capuluiOțel, zinc
Tip capCazma
Șef Lățime0.8 - 0.83 "
Lungime2"
MaterialOţel
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318156080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0250200P0-025P Șurub mare 1/4-20 2" lungime, 25 buc.
€15.45 /ambalaj