MAIN FILTER INC. MF0183659 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Seal, 9.68 Inch Height | CF7MXQ 04PI22113VGHREO

MAIN FILTER INC. MF0183659 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 9.68 inchi

Element: CF7MXQ Model: MF0183659Cruce Ref: 04PI22113VGHREO '
€110.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.85 "
Capacitate16.24
Colaps Presiunea3045
Presiune de fisurare3045 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului219 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime9.68 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni3
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.004 "
OD de sus1.85 "

Detalii produs:

    • Inlocuire INTERNORMEN 04PI22113VGHREO

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeOD inferiorCapacitateTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0006363 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi | CF6QVF MF00063633.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 mp Inch€52.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006427 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inci | CF6QWQ MF00064273.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 mp Inch€52.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006432 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inci | CF6QWV MF00064326.77 "1.85 "11.301.004 "1.85 "-3045 PSI153 mp Inch€54.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006439 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF6QWZ MF000643910.033.287 "45.771.866 "3.287 "-3045 PSI618 mp Inch€150.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006441 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inci | CF6QXB MF00064413.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€28.29
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006443 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inchi | CF6QXD MF00064436.77 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€30.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006445 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 9.68 inchi | CF6QXF MF00064459.68 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€37.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0183659 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 9.68 inchi
€110.51 /unitate