Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT TSI0370075S0-010P Șurub cu capul mare 3/8-16 3/4 Lungime, 10PK | AD7LDW 4FAH4

APPROVED VENDOR TSI0370075S0-010P Șurub cu capul mare 3/8-16 3/4" lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AD7LDW Model: TSI0370075S0-010PCrucea Ref: 4FAH4
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
€36.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub degetul mare, tip S
finalizareaPlacat cu zinc
Inaltimea capului0.92 - 0.95 "
Materialul capuluiOțel, zinc
Tip capCazma
Șef Lățime0.8 - 0.83 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Umăr Dia.0.71 - 0.76 "
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318156080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0370075S0-010P Șurub cu capul mare 3/8-16 3/4" lungime, 10 buc.
€36.81 /ambalaj