Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR TSIX0250050S-005P Thumb Screw Spade 1/4-20 1/2 Length, 5PK | AD7LDH 4FAA1

APPROVED VENDOR TSIX0250050S-005P Șurub cu cap 1/4-20 1/2" lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AD7LDH Model: TSIX0250050S-005PRef încrucișat: 4FAA1
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
€12.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub degetul mare, tip S
finalizareaSimplu
Inaltimea capului19 / 32 "
Materialul capuluiOțel inoxidabil 18-8
Tip capCazma
Șef Lățime33 / 64 "
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessRC 80-90B
Umăr Dia.7 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158082
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TSIX0250050S-005P Șurub cu cap 1/4-20 1/2" lungime, 5 buc.
€12.34 /ambalaj