Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U00000.000.0001 Calibre de măsurare a filetului | AB9NLV 2EE44

APPROVED VENDOR U00000.000.0001 Calibre de măsurare a filetului

În stoc
Articol: AB9NLV Model: U00000.000.0001Crucea Ref: 2EE44
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
€15.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament de măsurare a firului
Lungime9"
MaterialPlastic
măsuriȘuruburi, piulițe și șaibe
GamăUSS și SAE #6 până la 1", ID #8 până la 5/8", 0 până la 4", Ecartament metric 6 până la 22 mm, lungime metrică 0 până la 100 mm
Grosime0.3 "
Lăţime3.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U00000.000.0001 Calibre de măsurare a filetului
€15.39 /unitate