Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01000.025.0087 Șurub hexagonal grad 5 1/4-20 X 7/8, 100BUC | AC8XNR 3ENY5

APPROVED VENDOR U01000.025.0087 Șurub hexagonal grad 5 1/4-20 X 7/8, 100 buc.

În stoc
Articol: AC8XNR Model: U01000.025.0087Ref încrucișat: 3ENY5 / 42GZ03
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
€16.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap7 / 8 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Stil ThreadComplet
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7438
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01000.025.0087 Șurub hexagonal grad 5 1/4-20 X 7/8, 100 buc.
€16.00 /ambalaj