Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01036.043.0175 Șurub de plug plat 7/16-14 X 1 3/4 inch, 25 buc | AA9CCG 1CFJ4

APPROVED VENDOR U01036.043.0175 Șurub de plug plat 7/16-14 X 1 3/4 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AA9CCG Model: U01036.043.0175Ref. cruce: 1CFJ4 / 41TT46
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
€31.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Bolt
finalizareaSimplu
Calitate5
Unghiul capului80 grade
Cap Dia.0.826 "
Inaltimea capului0.364 "
Tip cap# 3 plat
Lungime1.75 "
MaterialOtel carbon
Lățimea pătrată0.45 "
Forța de tracțiuneSAE J 429 PSI
Dimensiune de filet7 / 16-14
TipGât pătrat zimțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.84
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.043.0175 Șurub de plug plat 7/16-14 X 1 3/4 inch, 25 buc.
€31.91 /ambalaj