Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01049.025.0075 Șurub hexagonal de blocare grad 5 1/4-20 X 3/4, 100BUC | AB9UHN 2FB91

APPROVED VENDOR U01049.025.0075 Șurub hexagonal de blocare grad 5 1/4-20 X 3/4, 100PK

În stoc
Articol: AB9UHN Model: U01049.025.0075Crucea Ref: 2FB91
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
€36.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de blocare a capului hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Diametru1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.9 / 16 "
Calitate5
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capFlanșă de blocare
Șef Lățime3 / 8 "
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet20
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.025.0075 Șurub hexagonal de blocare grad 5 1/4-20 X 3/4, 100PK
€36.49 /ambalaj