Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01049.037.0125 Șurub hexagonal de blocare grad 5 3/8-16 X 1-1/4, 25BUC | AB9UUG 2FE26

APPROVED VENDOR U01049.037.0125 Șurub hexagonal de blocare grad 5 3/8-16 X 1-1/4, 25 buc.

În stoc
Element: AB9UUG Model: U01049.037.0125Crucea Ref: 2FE26

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€37.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de blocare a capului hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.13 / 16 "
Calitate5
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capFlanșă de blocare
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap1.25 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet16
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5706
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.037.0125 Șurub hexagonal de blocare grad 5 3/8-16 X 1-1/4, 25 buc.
€37.95 /ambalaj