Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01060.075.0175 Hex Cap Screw Grade 5 3/4-16 X 1-3/4, 10PK | AC9CUV 3FPE4

APPROVED VENDOR U01060.075.0175 Șurub hexagonal grad 5 3/4-16 X 1-3/4, 10 buc.

În stoc
Element: AC9CUV Model: U01060.075.0175Ref încrucișat: 3FPE4 / 42HD88
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
€36.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap1.75 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet16
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4684
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.075.0175 Șurub hexagonal grad 5 3/4-16 X 1-3/4, 10 buc.
€36.38 /ambalaj