Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01062.031.0062 Șurub hexagonal grad 5 5/16-24 X 5/8, 100BUC | AB9DKN 2CB17

APPROVED VENDOR U01062.031.0062 Șurub hexagonal grad 5 5/16-24 X 5/8, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9DKN Model: U01062.031.0062Ref. cruce: 2CB17 / 42HE59

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€36.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
Diametru5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap5 / 8 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului5 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Reumpleri2CB17
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9922
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capProbă încărcatăReumpleriStil ThreadPreț
VANZATOR APROBAT 847402-PG Șurub hexagonal grad 5 9/16-18 x 1-3/4 - Pachet De 25 | AB9DTR 2CE69 847402-PG9/16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Parțial filetat€54.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.031.0062 Șurub hexagonal grad 5 5/16-24 X 5/8, 100 buc.
€36.95 /ambalaj