Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01062.037.0500 Hex Cap Screw Grade 5 3/8-24 X 5, 10PK | AB7AEP 22TE86

APPROVED VENDOR U01062.037.0500 Șurub hexagonal grad 5 3/8-24 X 5, 10 buc.

În stoc
Articol: AB7AEP Model: U01062.037.0500Ref. cruce: 22TE86 / 42HE94
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
€19.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Diametru3 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap5"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1"
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.742
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.037.0500 Șurub hexagonal grad 5 3/8-24 X 5, 10 buc.
€19.09 /ambalaj