Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01062.075.0100 Șurub hexagonal grad 5 3/4-16 X 1, 10BUC | AB7AHG 22TF49

APPROVED VENDOR U01062.075.0100 Șurub hexagonal grad 5 3/4-16 X 1, 10 buc.

În stoc
Element: AB7AHG Model: U01062.075.0100Ref încrucișat: 22TF49 / 42HF61
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
€21.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
Diametru3 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap1"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1"
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1907
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.075.0100 Șurub hexagonal grad 5 3/4-16 X 1, 10 buc.
€21.90 /ambalaj