Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01062.075.0350 Șurub hexagonal grad 5 3/4-16 X 3-1/2, 5PK | AB6ZND 22TA27

APPROVED VENDOR U01062.075.0350 Șurub hexagonal grad 5 3/4-16 X 3-1/2, 5 buc.

În stoc
Element: AB6ZND Model: U01062.075.0350Ref. cruce: 22TA27 / 42HF68
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
€28.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
Diametru3 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap3.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2105
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318159000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.075.0350 Șurub hexagonal grad 5 3/4-16 X 3-1/2, 5 buc.
€28.14 /ambalaj