Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01080.025.0250 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 2 1/2, 50PK | AB8FVQ 25J633

APPROVED VENDOR U01080.025.0250 Cupă cu șurub cu dublă 1/4-20 X 2 1/2, 50 uc.

În stoc
Articol: AB8FVQ Model: U01080.025.0250Ref. cruce: 25J633 / 159J68

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€44.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă2A
Echivalent zecimal0.250 "
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului3 / 16 "
Șef Lățime1 / 4 "
Material1018-1022 Oțel carbon
Lungime totală2.5 "
Punct Dia.1 / 8 "
Punct Material1018/1022 Oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHR15N 83 Duritate minimă a suprafeței
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7506
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.025.0250 Cupă cu șurub cu dublă 1/4-20 X 2 1/2, 50 uc.
€44.69 /ambalaj