Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01200.031.0050 Șurub hexagonal grad 5 5/16-18 X 1/2, 100BUC | AB9DDR 2CA78

APPROVED VENDOR U01200.031.0050 Șurub hexagonal grad 5 5/16-18 X 1/2, 100 buc.

În stoc
Element: AB9DDR Model: U01200.031.0050Ref încrucișat: 2CA78 / 42HG24
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
€20.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Diametru5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap1 / 2 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1 / 2 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet18
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.031.0050 Șurub hexagonal grad 5 5/16-18 X 1/2, 100 buc.
€20.18 /ambalaj