Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01200.062.0750 Hex Cap Screw Grade 5 5/8-11 X 7-1/2, 5PK | AB6ZVU 22TC80

APPROVED VENDOR U01200.062.0750 Șurub hexagonal grad 5 5/8-11 X 7-1/2, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6ZVU Model: U01200.062.0750Ref. cruce: 22TC80 / 156G64

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€33.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Diametru5 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap7.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5772
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
Furnizor APROBAT 4RXH8 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zinc clar43 / 64 "521 / 64 "Flanșă de blocare1 / 2 "€255.98
VÂNTORUL APROBAT 4XLV6 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Placat cu zinc-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.062.0750 Șurub hexagonal grad 5 5/8-11 X 7-1/2, 5 buc.
€33.28 /ambalaj