AIR-WAY MANUFACTURING conector tată


Filtru
Material corp: 316 oțel inoxidabil , Tip Flare: 37 grade , Dimensiunea conductei: 1" , Temp. Gamă: -165 grade până la 1200 grade F
StilModelTip conexiuneDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
J16CBO
Flare x MNPT1-5/16-121.375 "3500 psi1"€156.18
B
6400-0606SS
Flare x O-Ring Boss9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "€31.30
B
6400-1010SS
Flare x O-Ring Boss7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "€78.10
B
6400-0608SS
Flare x O-Ring Boss9/16-18 x 3/4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "€56.44
B
6400-1212SS
Flare x O-Ring Boss1-1/16-121.25 "4800 psi3 / 4 "€142.53
B
6400-1616SS
Flare x O-Ring Boss1-5/16-121.375 "3500 psi1"€190.70
B
6400-0505SS
Flare x O-Ring Boss1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "€48.82
B
6400-0810SS
Flare x O-Ring Boss3 / 4-161"6000 psi5 / 8 "€76.02
B
6400-0808SS
Flare x O-Ring Boss3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "€50.06
B
6400-0404SS
Flare x O-Ring Boss7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "€24.68

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?