Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-1212SS Male Connector 37 Degree Tube x O-ring Boss | AB2EQB 1LNN3

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-1212SS Conector tată Tub de 37 de grade x cap inel O

În stoc
Articol: AB2EQB Model: 6400-1212SSCrucea Ref: 1LNN3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€142.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFlare x O-Ring Boss
Dimensiunea firului flare1-1/16-12
Flare Type37 grade
Dimensiune hexagonală1.25 "
Presiune maximă4800 psi
Temp. Gamă-165 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
AIR-WAY MANUFACTURING Conector tată J16CBO Tub 37 de grade x tată | AB2ENM 1LNH3 J16CBOFlare x MNPT1-5/16-121.375 "3500 psi1"€158.50
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0404SS Conector tată Tub de 37 de grade x O-ring Boss | AB2EPU 1LNL5 6400-0404SSFlare x O-Ring Boss7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "€25.19
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0505SS Conector tată Tub de 37 de grade x O-ring Boss | AB2EPV 1LNL6 6400-0505SSFlare x O-Ring Boss1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "€49.80
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0606SS Conector tată Tub de 37 de grade x O-ring Boss | AB2EPW 1LNL7 6400-0606SSFlare x O-Ring Boss9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "€31.86
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0808SS Conector tată Tub de 37 de grade x O-ring Boss | AB2EPX 1LNL8 6400-0808SSFlare x O-Ring Boss3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "€50.67
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0608SS Conector tată Tub de 37 de grade x O-ring Boss | AB2EPY 1LNL9 6400-0608SSFlare x O-Ring Boss9/16-18 x 3/4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "€57.09
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0810SS Conector tată Tub de 37 de grade x O-ring Boss | AB2EPZ 1LNN1 6400-0810SSFlare x O-Ring Boss3 / 4-161"6000 psi5 / 8 "€78.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-1212SS Conector tată Tub de 37 de grade x cap inel O
€142.86 /unitate