Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01300.037.0001 Hex Nut Grade 5 3/8-16, 100PK | AC9KZP 3HEF1

APPROVED VENDOR U01300.037.0001 Piuliță hexagonală grad 5 3/8-16, 100 buc

În stoc
Articol: AC9KZP Model: U01300.037.0001Crucea Ref: 3HEF1
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
€16.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Înălţime21 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6826
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01300.037.0001 Piuliță hexagonală grad 5 3/8-16, 100 buc
€16.01 /ambalaj