Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01330.025.0002 Hex Nut Grade 5 1/4-28, 100PK | AC9KZL 3HEE7

APPROVED VENDOR U01330.025.0002 Piuliță hexagonală grad 5 1/4-28, 100 buc

În stoc
Articol: AC9KZL Model: U01330.025.0002Ref încrucișat: 3HEE7 / 42HH83
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
€10.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Înălţime7 / 32 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3303
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01330.025.0002 Piuliță hexagonală grad 5 1/4-28, 100 buc
€10.73 /ambalaj