Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04005.050.0275 Structural Bolt 1/2-13 X 2-3/4 Length, 25PK | AB3GGL 1TA22

APPROVED VENDOR U04005.050.0275 Șurub structural 1/2-13 X 2-3/4" lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AB3GGL Model: U04005.050.0275Ref. cruce: 1TA22 / 166Z68
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
€85.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaSimplu
CalitateA325
Cap Dia.7 / 8 "
Inaltimea capului5 / 16 "
MaterialOţel
Lungime totală2.75 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1938
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.050.0275 Șurub structural 1/2-13 X 2-3/4" lungime, 25 buc.
€85.55 /ambalaj