Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04005.075.0250 Surub structural 3/4-10 X 2-1/2 Lungime, 10PK | AB3GHM 1TA47

APPROVED VENDOR U04005.075.0250 Șurub structural 3/4-10 X 2-1/2" lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AB3GHM Model: U04005.075.0250Ref. cruce: 1TA47 / 166Z92
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
€39.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaSimplu
CalitateA325
Cap Dia.1.25 "
Inaltimea capului15 / 32 "
MaterialOţel
Lungime totală2.5 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.075.0250 Șurub structural 3/4-10 X 2-1/2" lungime, 10 buc.
€39.65 /ambalaj