Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04005.100.0225 Surub structural 1-8 2-1/4 Lungime, 5PK | AB3GKD 1TA89

APPROVED VENDOR U04005.100.0225 Șurub structural 1-8 2-1/4" lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3GKD Model: U04005.100.0225Ref. cruce: 1TA89 / 167A31
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
€62.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaSimplu
CalitateA325
Cap Dia.1.625 "
Inaltimea capului39 / 64 "
MaterialOţel
Lungime totală2.25 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet1-8
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8765
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.100.0225 Șurub structural 1-8 2-1/4" lungime, 5 buc.
€62.67 /ambalaj