Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04005.125.0425 Surub structural 1-1/4-7 X 4-1/4 Lungime, 5PK | AB3GNP 1TB42

APPROVED VENDOR U04005.125.0425 Șurub structural 1-1/4-7 X 4-1/4" lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3GNP Model: U04005.125.0425Ref încrucișat: 1TB42 / 167A64
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
€113.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaSimplu
CalitateA325
Cap Dia.2"
Inaltimea capului25 / 32 "
MaterialOţel
Lungime totală4.25 "
Rockwell HardnessC19 până la C31
Forța de tracțiune105,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7025
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.125.0425 Șurub structural 1-1/4-7 X 4-1/4" lungime, 5 buc.
€113.28 /ambalaj