Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UPS TRIPP LITE ECO750UPS 750va 450w 120vac 1ph | AD7ZBB 4HHH6

TRIPP LITE UPS ECO750UPS 750va 450w 120vac 1ph

În stoc
Articol: AD7ZBB Model: ECO750UPSCruce Ref: 4HHH6
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
€321.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUPS de așteptare
Timp de rezervă (jumătate / încărcare completă)11.5 min./2.5 min.
Lungime cablu6ft
Adâncime6.9 "
Afișaj TipLED-uri
Înălţime3.1 "
Hz60
Conexiune de intrareCablu de 6 ft cu mufă NEMA 5-15P
Curent de intrare10A
Tensiune de intrare120 VAC
MontareBirou / Turn
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere(12) 5-15R
Tip Outlet(6) UPS / Surge, (6) Surge
Tensiune de ieșire115 / 120 VAC
Fază1
porturileUSB (HID activat)
Rating-ul puterii750VA
Timp de transfer6 msec de la AC la baterie, 3 msec de la baterie la AC
Tip UPSRezervă
Evaluare VA750VA
Watts450W
Lăţime12.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4775
Înălțimea navei (cm)38.61
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8504409530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Regulamentul automat al voltajului (nr)
    • Protecție linie fax / modem (da)
    • Caracteristici speciale: (4) prize ECO încorporate economisesc energie prin oprirea automată a accesoriilor conectate atunci când computerul nu este în uz Protecție completă pentru computere, stații de lucru și alte electronice sensibile într-o carcasă ultracompactă, montabilă, fără eficiență energetică de 99%

Variante de produs

ProdusModelWattsAdâncimeAfișaj TipLăţimeÎnălţimeNumăr de puncte de desfacereTip OutletRating-ul puteriiPreț
UPS TRIPP LITE ECO650LCD 650va 325w 120vac 1ph | AA4YCW 13J028 ECO650LCD325W5.8 "LCD10.8 "3.5 "(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge650VA-
RFQ
UPS TRIPP LITE ECO850LCD 850va 425w 120vac 1ph | AA4YCX 13J029 ECO850LCD425W7"LCD12 "3.5 "(12) 5-15R(6) UPS / Surge, (6) Surge850VA€342.27
UPS TRIPP LITE ECO350UPS 350va 180w 120vac 1ph | AD7ZAZ 4HHH4 ECO350UPS180W6.4 "LED-uri8"3"(6) 5-15R(3) UPS / Surge, (3) Surge350VA€207.77
UPS TRIPP LITE ECO550UPS 550va 300w 120vac 1ph | AD7ZBA 4HHH5 ECO550UPS300W5.7 "LED-uri10.8 "3.1 "(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge550VA€248.41
UPS TRIPP LITE ECO550UPSTAA Taa Compliant 550va 300w 120vac 1ph | AE8WHT 6FXL7 ECO550UPSTAA300W5.7 "LED-uri10.8 "3.1 "(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge550VA-
RFQ
UPS TRIPP LITE ECO750UPSTAA Taa Compliant 750va 450w 120vac 1ph | AE8WHU 6FXL8 ECO750UPSTAA450W6.9 "LED-uri12.2 "3.1 "(12) 5-15R(6) UPS / Surge, (6) Surge750VA€371.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE UPS ECO750UPS 750va 450w 120vac 1ph
€321.01 /unitate