UPS TRIPP LITE ECO550UPSTAA Taa Compliant 550va 300w 120vac 1ph | AE8WHT 6FXL7

TRIPP LITE UPS ECO550UPSTAA compatibil Taa 550va 300w 120vac 1ph

Articol: AE8WHT Model: ECO550UPSTAACrucea Ref: 6FXL7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUPS de așteptare
Timp de rezervă (jumătate / încărcare completă)10 min./3.5 min.
Lungime cablu6ft
Adâncime5.7 "
Afișaj TipLED-uri
Înălţime3.1 "
Hz60
Conexiune de intrareCablu de 6 ft cu mufă NEMA 5-15P
Curent de intrare10A
Tensiune de intrare120 VAC
MontareBirou / Turn
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere(8) 5-15R
Tip Outlet(4) UPS / Surge, (4) Surge
Tensiune de ieșire115 / 120 VAC
Fază1
porturileUSB (HID activat)
Rating-ul puterii550VA
Timp de transfer4 msec de la AC la baterie, 3 msec de la baterie la AC
Tip UPSRezervă
Evaluare VA550VA
Watts300W
Lăţime10.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.18
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8504409530
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Regulamentul automat al voltajului (nr)
    • Protecție linie fax / modem (da)
    • Caracteristici speciale: (3) Prize ECO încorporate economisesc energie prin oprirea automată a accesoriilor conectate atunci când computerul nu este în uz Conform Legii privind acordurile comerciale federale (Taa) pentru achiziții cu program Gsa Protecție completă pentru computere, stații de lucru și alte sensibilități

Variante de produs

ProdusModelWattsAdâncimeAfișaj TipLăţimeÎnălţimeNumăr de puncte de desfacereTip OutletRating-ul puteriiPreț
UPS TRIPP LITE ECO650LCD 650va 325w 120vac 1ph | AA4YCW 13J028 ECO650LCD325W5.8 "LCD10.8 "3.5 "(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge650VA-
RFQ
UPS TRIPP LITE ECO850LCD 850va 425w 120vac 1ph | AA4YCX 13J029 ECO850LCD425W7"LCD12 "3.5 "(12) 5-15R(6) UPS / Surge, (6) Surge850VA€342.27
UPS TRIPP LITE ECO350UPS 350va 180w 120vac 1ph | AD7ZAZ 4HHH4 ECO350UPS180W6.4 "LED-uri8"3"(6) 5-15R(3) UPS / Surge, (3) Surge350VA€207.77
UPS TRIPP LITE ECO550UPS 550va 300w 120vac 1ph | AD7ZBA 4HHH5 ECO550UPS300W5.7 "LED-uri10.8 "3.1 "(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge550VA€248.41
UPS TRIPP LITE ECO750UPS 750va 450w 120vac 1ph | AD7ZBB 4HHH6 ECO750UPS450W6.9 "LED-uri12.2 "3.1 "(12) 5-15R(6) UPS / Surge, (6) Surge750VA€321.01
UPS TRIPP LITE ECO750UPSTAA Taa Compliant 750va 450w 120vac 1ph | AE8WHU 6FXL8 ECO750UPSTAA450W6.9 "LED-uri12.2 "3.1 "(12) 5-15R(6) UPS / Surge, (6) Surge750VA€371.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE UPS ECO550UPSTAA compatibil Taa 550va 300w 120vac 1ph